Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22080120-100P1 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X12, 100PK | AE9FCF 6JDJ4

APPROVED VENDOR SC22080120-100P1 Insexskruv Standard M8 x 1.25X12, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9FCF Modell: SC22080120-100P1Korsreferens: 6JDJ4

Få det Maj 7, Tisdag
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
537SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet12mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080120-100P1 Insexskruv Standard M8 x 1.25X12, 100PK
537SEK /packa