Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SC22140600-005P2 Hylsskruv Standard M14 x 2 X 60, 5PK | AE9FDR 6JDN7

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Insexskruv Standard M14 x 2 X 60, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9FDR Modell: SC22140600-005P2Korsreferens: 6JDN7
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
225SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Insexskruv Standard M14 x 2 X 60, 5PK
225SEK /packa