Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22160400-005P2 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 40, 5PK | AE9FDV 6JDP0

APPROVED VENDOR SC22160400-005P2 Insexskruv Standard M16 x 2 X 40, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9FDV Modell: SC22160400-005P2Korsreferens: 6JDP0
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
208SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22160400-005P2 Insexskruv Standard M16 x 2 X 40, 5PK
208SEK /packa