Spjäll- och ventilmotorer

Filter

SIEMENS -

GCA-serien, elektroniskt spjällställdon med fjäderretur

StilModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningAxeltypByt typSpänningPris (ex moms)
AGCA126.1P3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "8 VASjälvcentrerande axelkoppling2 spdt24 AC / DC4 090 SEK
AGCA221.1U3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "9 VASjälvcentrerande axelkoppling-AC 1204 092 SEK
AGCA226.1U3.75 "-40 till 158 F3"11.75 "9 VASjälvcentrerande axelkopplingSPDTAC 1205 171 SEK
BGCA121.1P4"-25 till 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VASjälvcentrerande-24 AC / DC3 690 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Ställdon, proportionell kontroll, på / av-kontroll eller flytande

StilModellTiming (sek.)Omgivningstemp. RäckviddDjupVridmomentTypBreddElektriska anslutningarHöjdPris (ex moms)
AM9108-HGA-225 till 50122 F2-11 / 16 "70 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"4 256 SEK
AM9108-HGC-225 till 50122 F2-11 / 16 "70 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"4 275 SEK
BM9116-HGC-270 till 115122 F2-11 / 16 "140 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"6 197 SEK
BM9116-HGA-270 till 115122 F2-11 / 16 "140 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"5 509 SEK
CM9124-HGC-2115 till 175122 F2-11 / 16 "210 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"7 233 SEK
CM9124-HGA-2115 till 175122 F2-11 / 16 "210 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"6 332 SEK
DM9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 tum. Lbs.Vår-retur4"Kabel10.5 "7 466 SEK
DM9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 tum. Lbs.Vår-retur4"Kabel10.5 "6 148 SEK
HONEYWELL -

Modutrol IV-motor

StilModellVridmomentPris (ex moms)
AM9174D100775 tum. Lbs.-
RFQ
AM6184D1035150 tum. Lbs.19 528 SEK
HONEYWELL -

Modutrolmotor

Honeywell Modutrol-motorer används för att reglera ventiler och spjäll i luftbehandlingssystem eller brännare av industriell kvalitet. Med en maximal driftspänning på 120VAC har dessa motorer snabbanslutning / skruv / färgkodade anslutningar för att ge vridmoment på upp till 150 in-lb. De erbjuder fjärr- och direktmonteringskonfiguration och kan användas vid temperaturer från -40 till 160 grader F.

StilModellAxeltypOmgivningstemp. RäckviddDjupVårens återkomstByt typTiming (sek.)VridmomentTypPris (ex moms)
AMS8104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja3 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-3 998 SEK
AMS4104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 311 SEK
AMS4109F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja4 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return80 tum .-lb.-5 253 SEK
BM9184D1021Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 150 F7-5 / 16 "Nej-30 till 60150 tum. Lbs.Återkomst från våren24 760 SEK
CM9185D1004Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 140 F8-3 / 4 "Ja-30 till 6060 tum. Lbs.Vår-retur23 418 SEK
DMP909E1059Självcentrerande-28 grader till +160 grader F.40.12 "Ja----3 139 SEK
SIEMENS -

Flytande ställdon

StilModellBreddDjupHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPAxeltypTiming (sek.)VridmomentPris (ex moms)
AGLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VASjälvcentrerande12588 tum. Lbs.2 409 SEK
AGLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VABultanslutning12588 tum. Lbs.1 624 SEK
BGEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VASjälvcentrerande125132 tum. Lbs.4 539 SEK
BGEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VASjälvcentrerande125132 tum. Lbs.2 222 SEK
CGBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASjälvcentrerande125221 tum. Lbs.2 655 SEK
CGBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASjälvcentrerande125221 tum. Lbs.3 436 SEK
DGIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASjälvcentrerande150310 tum. Lbs.4 890 SEK
DGIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASjälvcentrerande150310 tum. Lbs.3 722 SEK
APPROVED VENDOR -

2-läges ställdon

StilModellEnergiförbrukningSpänningPris (ex moms)
A2LRZ37-1 / 2 VA120 VAC +/- 10 %3 066 SEK
A2LRZ27.0 VA24 VAC/DC3 085 SEK
HONEYWELL -

2-läges ställdon

StilModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddElektriska anslutningarPris (ex moms)
AMS4120F12042 spdt-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar8 288 SEK
BMS7510A2008SPDT-40 till 140 F2-15 / 16 "9088 tum. Lbs.AC 243 15 / 16 "Slutet skruvplint4 671 SEK
BMS7520A2007SPDT-40 till 140 F2-15 / 16 "90175 tum. Lbs.AC 243 15 / 16 "Slutet skruvplint6 086 SEK
AMS4120F1006SPST-40 till 130 F3-15 / 16 "15175 tum. Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Integrerade 3/8 "flexibla kabelanslutningar7 202 SEK
CMS8103A1130SPST- 22 till 149 F.3-5 / 32 "4527 tum. Lbs.24 AC / DC3.62 "Slutet skruvplint4 021 SEK
HONEYWELL -

Flytande ställdon

StilModellVridmomentOmgivningstemp. RäckviddDjupTypSpänningBreddElektriska anslutningarHöjdPris (ex moms)
AML6161B202435 tum. Lbs.20 till 125 F.2-1 / 2 "Direktkopplad icke-våren-retur243.38 "Skruvplintar4.875 "2 353 SEK
BMS7505A213044 tum. Lbs.- 22 till 149 F.3-5 / 32 "Vår-retur24 AC / DC3.62 "Slutet skruvplint7.5 "5 822 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Proportionellt ställdon

StilModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris (ex moms)
AM9132-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 till 205280 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "6 259 SEK
BM9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"2 496 SEK
CM9124-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 till 175210 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 713 SEK
DM9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 209 SEK
EM9203-GGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 918 SEK
FM9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"2 433 SEK
GM9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 571 SEK
HM9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "2 660 SEK
EM9203-GGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "4 019 SEK
EM9203-GGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "15027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 587 SEK
EM9203-GGB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "9027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 876 SEK
HM9109-GGC-52 spdt125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 446 SEK
CM9124-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "115 till 175210 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "6 650 SEK
DM9116-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 070 SEK
GM9108-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "4 381 SEK
AM9132-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "115 till 205280 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "7 303 SEK
SIEMENS -

GMA-serien, fjäderretur, roterande, elektroniskt spjällställdon

StilModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdAxeltypSpänningBreddPris (ex moms)
AGMA121.1P-25 till 130 F2-3 / 8 "8.375 "Självcentrerande24 AC / DC3.25 "2 473 SEK
BGMA226.1U-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkopplingAC 1202 1 / 2 "3 637 SEK
BGMA126.1P-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkoppling24 AC / DC2 1 / 2 "3 368 SEK
BGMA221.1U-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkopplingAC 1202 1 / 2 "2 950 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Flytande ställdon

StilModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris (ex moms)
AM9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 253 SEK
AM9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 475 SEK
BM9203-AGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 094 SEK
CM9132-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 till 205280 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 519 SEK
CM9132-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 till 205280 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "4 314 SEK
DM9124-AGD-2-122 F2-11 / 16 "115 till 175210 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "4 288 SEK
DM9124-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 till 175210 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 646 SEK
EM9116-AGD-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 791 SEK
FM9104-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 557 SEK
FM9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 497 SEK
FM9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"965 SEK
FM9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 569 SEK
FM9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 319 SEK
FM9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 221 SEK
GM9220-AGA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC4"5 847 SEK
HM9208-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15070 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.88 "3 842 SEK
IM9109-AGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "2 330 SEK
HM9208-AGA-3-140 F2-1 / 4 "15070 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.88 "3 842 SEK
BM9203-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 219 SEK
DM9124-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 till 175210 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 575 SEK
AM9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 353 SEK
EM9116-AGE-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 688 SEK
AM9104-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"1 586 SEK
EM9116-AGA-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "2 630 SEK
BM9203-AGB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "9027 tum. Lbs.Vår-retur24 AC / DC3.25 "3 729 SEK
StilModellDjupHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVridmomentSpänningBreddPris (ex moms)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 tum. Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "5 473 SEK
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 tum. Lbs.AC 246.75 "-
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Ställdon, på / av

StilModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddHöjdPris (ex moms)
AM9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "2 666 SEK
BM9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "4 644 SEK
BM9220-BDA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 2304"10.5 "5 357 SEK
BM9220-BGA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.24 AC / DC4"10.5 "5 038 SEK
AM9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 314 SEK
AM9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 187 SEK
CM9104-IUA-2S--40 grader till 140 grader F.2.25 "60 sek.35 tum .-lb.100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "2 266 SEK
DM9104-AGP-2S-32 grader till 125 grader F.2.25 "60 sek.35 tum .-lb.20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "3 356 SEK
AM9203-BUB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 128 SEK
AM9203-BUB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 419 SEK
AM9203-BGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "3 102 SEK
BM9220-BAC-32 spdt131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "5 819 SEK
BM9220-BDC-32 spdt131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 2304"10.5 "4 931 SEK
BM9220-BGC-32 spdt131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.24 AC / DC4"10.5 "5 608 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Ställdon, resistiv 100 till 10,000 ohm

StilModellEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)VridmomentPris (ex moms)
AM9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.5 327 SEK
AM9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.5 657 SEK
BM9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 till 115140 tum. Lbs.4 389 SEK
BM9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 till 115140 tum. Lbs.3 904 SEK
CM9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.4 061 SEK
CM9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.3 358 SEK
SIEMENS -

Modulerande ställdon

StilModellTypDjupHöjdSpänningBreddEnergiförbrukningAxeltypVårens återkomstPris (ex moms)
AGDE161.1PÅterkomst från våren2-3 / 8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VAStäll in skruvaxelkopplingNej2 039 SEK
BGCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASjälvcentrerandeJa4 307 SEK
CGMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASjälvcentrerandeJa3 388 SEK
DGQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAStäll in skruvaxelkopplingJa2 655 SEK
SIEMENS -

2-läges ställdon

StilModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupElektriska anslutningarEnergiförbrukningAxeltypTiming (sek.)SpänningPris (ex moms)
AGQD221.1U1.5 "-40 till 158 F2-3 / 4 "Ledningsanslutning 1/2 "NPT10 VASjälvcentrerande axelkoppling15AC 1202 207 SEK
BGQD121.1P2.75 "-25 till 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG-bly6.5 VAStäll in skruvaxelkoppling9024 AC / DC2 713 SEK
SIEMENS -

Ställdon 2 Position 15 sek 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
GND226.1UAE7CRV-
RFQ

Spjäll- och ventilmotorer

Spjäll- och ventilbytesmotorer justerar luftflödet genom HVAC -system. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av spjällmanöverdon från Honeywell, Johnson Controls och Siemens. 2-läges elektriska ställdon är direktmonterade och har fjäderretur för att ge flytande eller proportionell kontroll över ventiler och spjäll. Fjäderreturen driver ytterligare ställdonet till ett förutbestämt felsäkert läge när kraftförlust uppstår. Enpoliga omkopplare är perfekta för enkel manövrering av ställdonet. De inkluderar en 3 mm vev och självcentrerande axeladapter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?