Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Bolt med fyrkantig huvud Med Carbon 3/8-16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC6GJZ Modell: SQHDG5FTZY38161Korsreferens: 33P318

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 822 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinbult med fyrkantigt huvud
FinishZink gul
Flänsdia.3 / 8 "
Grade5
Huvudhöjd1 / 4 "
Huvudets bredd9 / 16 "
MaterialMedium kolstål
Rockwell Hårdhet25-34 HRC
Storlek3 / 8-16 x 1 "
TrådriktningHöger
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypEnat nationellt grovt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Bolt med fyrkantig huvud Med Carbon 3/8-16, 50PK
1 822 kr /packa