HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Omkopplat hölje


Filter
Förstärkare AC: 30 , Ledarmaterial: Koppar , Sladdlängd: 5ft. , Nuvarande omdöme: Den 30 , Mätare/ledare: 10/4 , Jackans färg: Grå , Jacka Typ: TC-ER , Max. Spänning: 600 VAC , Monteringssätt: Skruva , Fas: 3 , Pluggtyp: 4-tråd , Switch Typ: 3 pol , Trådstorlek: # 14 - # 10 AWG
StilModellTypKapslingstypExponeringsvillkorBreddHöjdArtikelLängdMax. HPPris (ex moms)
A
HBLDS3MQR
Med kvinnlig behållareNEMA 4XInomhus och utomhus6"4.12 "Bifogad kopplingsbrytare8.5 "1511 209 SEK
B
HBL1389MQR
Med kvinnlig behållareNEMA 1Inomhus torr3.97 "3.4 "Omkopplat hölje4.52 "206 960 SEK
C
HBL1389MQ5
Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 1Inomhus torr3.97 "3.4 "Omkopplat hölje4.52 "206 831 SEK
D
HBLDS3MQ5
Med singeländad kvinnlig sladdNEMA 4XInomhus och utomhus6"4.12 "Bifogad kopplingsbrytare8.5 "1511 199 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?