Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE STR601M8X25 Axelskruv M6 x 1 x 25 mm L | AB8JPH 25L579

APPROVED VENDOR STR601M8X25 Axelskruv M6 x 1 x 25 mm L

Finns i lager
Artikel: AB8JPH Modell: STR601M8X25Korsreferens: 25L579
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd5.5mm
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Axeldia.8mm
Axellängd25mm
Axellängdstolerans+ .25 / -0.00mm
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR601M8X25 Axelskruv M6 x 1 x 25 mm L
185SEK /enhet