Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE STR602012C40 Axelskruv 7 / 8-9 x 2 1/2 tum Längd | AB8JMR 25L541

APPROVED VENDOR STR602012C40 Axelskruv 7/8-9 x 2 1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB8JMR Modell: STR602012C40Korsreferens: 25L541
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
8 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.1.723-1.750 "
Huvudhöjd0.735 till 0.75 "
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1.25 "
Axellängd2.5 "
Axellängdstolerans+ .25 / -0.00mm
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 8-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C40 Axelskruv 7/8-9 x 2 1/2 tum Längd
8 114 kr /enhet