Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR STR60253C16 Axelskruv 6-32 x 1 tums längd | AB8JEC 25L365

APPROVED VENDOR STR60253C16 Axelskruv 6-32 x 1 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JEC Modell: STR60253C16Korsreferens: 25L365
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.266-0.281 "
Huvudhöjd0.115 till 0.125 "
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.5 / 32 "
Axellängd1"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR60253C16 Axelskruv 6-32 x 1 tums längd
274SEK /enhet