Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/8 Inch, 50PK | AA9XBT 1HEA7

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Halvrörsnit 1/4 X 5/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9XBT Modell: TAC1620-50Korsreferens: 1HEA7

Få det Maj 8, Onsdag
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.443 till 0.505 "
Huvud Dia.0.437 "
Huvudhöjd0.078 "
Head TypOval
Hålstorlek0.266 "
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd5 / 8 "
NittmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Halvrörsnit 1/4 X 5/8 tum, 50PK
270SEK /packa