Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/16 Inch, 50PK | AA9XCQ 1HEE1

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Halvrörsnit 9/64 X 3/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9XCQ Modell: TFC0906.2-50Korsreferens: 1HEE1

Få det Maj 8, Onsdag
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.087 till 0.117 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.156 "
Niten Dia.9 / 64 "
Nittlängd3 / 16 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Halvrörsnit 9/64 X 3/16 tum, 50PK
283SEK /packa