Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WWU 1HBN3

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Halvrörsnit 3/32 X 3/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WWU Modell: TSC0606-9-100Korsreferens: 1HBN3

Få det Maj 7, Tisdag
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
214SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
Finishzink
Grip Range0.120 till 0.149 "
Huvud Dia.0.147 "
Huvudhöjd0.023 "
Head TypOval
Hålstorlek0.096 "
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd3 / 16 "
NittmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Halvrörsnit 3/32 X 3/16 tum, 100PK
214SEK /packa