Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI-100050P0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2 Längd, 25PK | AD7KWA 4EZW1

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD7KWA Modell: TSI-100050P0-025PKorsreferens: 4EZW1
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ P
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.36 till 0.39 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.54 till 0.58 "
Längd1 / 2 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2" Längd, 25PK
61SEK /packa