CPI 1NO, vattentät gränslägesbrytare


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , Ställdonsstil: Plunger , ampere: 5 , Armmaterial: Rostfritt stål , Kontaktformulär: 1NEJ , Djup: 1" , Elektrisk koppling: Leads , IP-betyg: 68 , NEMA-betyg: Inget NEMA-betyg , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 185 grader F. , Rullmaterial: Rostfritt stål , Rullbredd: 0.31 "(boll) , Spänningsvärde: 28DC , Bredd: 1" , Kabelingång: Ej tillämplig
StilModellStälldonets längdBody MaterialHöjdMovementRoller Dia.ResaPris (ex moms)
A
J4401-517
0.56 "Rostfritt stål4"Vertikal0.31" Dia. (kolv)0.560 "Nominell11 615 SEK
B
J4001-522
0.115 "Förzinkat 12L14 stål1.29 "Rundstrålande0.31 "(boll)0.100 "Nominell1 724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?