Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI-100050S0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2 Längd, 25PK | AD7LDQ 4FAD4

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD7LDQ Modell: TSI-100050S0-025PKorsreferens: 4FAD4
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
159SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.46 till 0.48 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.4 till 0.42 "
Längd1 / 2 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.32 till 0.35 "
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P Tumskruvspad 10-24-1/2" Längd, 25PK
159SEK /packa