Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI0370075S0-010P Tumskruvspad 3/8-16 3/4 Längd, 10PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Tumskruvspad 3/8-16 3/4" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD7LDW Modell: TSI0370075S0-010PKorsreferens: 4FAH4
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
333SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.92 till 0.95 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.8 till 0.83 "
Längd3 / 4 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.71 till 0.76 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Tumskruvspad 3/8-16 3/4" Längd, 10PK
333SEK /packa