Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSIX0250075S-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4 Längd, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7LDJ Modell: TSIX0250075S-005PKorsreferens: 4FAA2

Få det Maj 16, Torsdag
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
125SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishEnkel
Huvudhöjd19 / 32 "
Huvudmaterial18-8 rostfritt stål
Head TypSpade
Huvudets bredd33 / 64 "
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetRC 80-90B
Axeldia.7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Tumskruvspad 1/4-20 3/4" Längd, 5PK
125SEK /packa