HONEYWELL Bullet Nose Plunger Aktuator Panelmonterad precisionssnäppbrytare


Filter
Nuvarande omdöme: 10A , Djup: 0.55 " , Differentialresor: 0.045 " , Höjd: 1.12 " , Husmaterial: polyester , Drifttemp. Räckvidd: -35 grader till 180 grader F. , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Bullet Nose Plunger , Spänningsvärde: 277 VAC
StilModellStälldonets längdKontaktformulärMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
1DM1
0.96 "SPDT0.13 "1.12 x 0.55 "panelhål15 oz.0.375 "3.00 oz.231 SEK
B
2DM1
1.94 "DPDT0.11 "1.45 x 0.55 "panelhål24 oz.0.4 "6.00 oz.377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?