Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01000.100.0200 Sexkantsskruv Grad 5 1-8 X 2, 5PK | AC6UJJ 36H236

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Insexskruv, klass 5 1-8 X 2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC6UJJ Modell: U01000.100.0200Cross Ref: 36H236 / 42HA94
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
234SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet2"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5772
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Insexskruv, klass 5 1-8 X 2, 5PK
234SEK /packa