Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01036.043.0175 Plogbult Flat 7/16-14 X 1 3/4 Tum, 25PK | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Plogbult platt 7/16-14 X 1 3/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CCG Modell: U01036.043.0175Korsreferens: 1CFJ4 / 41TT46
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.826 "
Huvudhöjd0.364 "
Head Typ# 3 Flat
Längd1.75 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.45 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 16-14
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Plogbult platt 7/16-14 X 1 3/4 tum, 25PK
288SEK /packa