Tillbehör för vattennivåkontroll

Filter

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Prober för vätskenivå

StilModellMaterialSondmaterialProcessanslutningTypPris (ex moms)
A3DAFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Bevel SeatSanitär4 511 SEK
BT-3DAFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Bevel SeatSanitär7 958 SEK
CT-2DAFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 1-1 / 2 "Bevel SeatSanitär6 889 SEK
DT-DAFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Bevel SeatSanitär-
RFQ
ET-DCFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Tri-clampSanitär6 304 SEK
F2DAFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Bevel SeatSanitär3 939 SEK
G2DCFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Tri-klämmaSanitär3 939 SEK
HT-3DCFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Tri-clampSanitär7 958 SEK
IT-DCFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 1-1 / 2 "Tri-klämmaSanitär5 681 SEK
JT-2DCFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 1-1 / 2 "Tri-klämmaSanitär6 889 SEK
KT-DAFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 1-1 / 2 "Bevel SeatSanitär5 653 SEK
LDAFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Bevel SeatSanitär3 000 SEK
MDAFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFE1-1 / 2 "Bevel SeatSanitär2 475 SEK
NDCFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Tri-klämmaSanitär-
RFQ
ODCFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFE1-1 / 2 "Tri-klämmaSanitär2 475 SEK
F2DAFT-1-1 / 2-304 rostfritt stål och PTFE1-1 / 2 "Bevel SeatSanitär3 586 SEK
PT-2DAFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Bevel SeatSanitär7 230 SEK
Q3DCFT2-304 rostfritt stål och PTFE2 "Tri-klämmaSanitär4 511 SEK
JT-2DCFT2-304 rostfritt stål och PTFEPTFE 2 "Tri-clampSanitär7 230 SEK
RPHP41APT12 "NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE1-1 / 2 "NPTIndustri2 255 SEK
SPHP44DPT12 "18" 24 "36"NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "NPTIndustri8 132 SEK
TPHP42BPT12 "24"NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE2 "NPTIndustri4 114 SEK
UPHP43CPT12 "18" 24 "NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE2-1 / 2 "NPTIndustri5 632 SEK
UPHS43CST12 "18" 24 "NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE2-1 / 2 "NPTIndustri7 502 SEK
SPHS44DST12 "18" 24 "36"NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "NPTIndustri9 921 SEK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Vätskesond 12 Npt 10 fot kabel

StilModellProcessanslutningPris (ex moms)
APHST12Q12 "UJ1 / 2 "NPT2 367 SEK
APHST34Q12 "UJ3 / 4 "NPT2 704 SEK
APHST38Q12 "UJ3 / 8 "NPT2 328 SEK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Flytande sond vattentät

StilModellMaterialSondmaterialProcessanslutningPris (ex moms)
APHP32EP15T12 "24"NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns4 711 SEK
BPHP31EP15T12 "NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns3 427 SEK
CPHP34FP15T12 "18" 24 "36"NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE4 "150 lb polykarbonatfläns8 488 SEK
DPHP33EP15T12" 18" 24"NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns6 221 SEK
DPHS33ES15T12" 18" 24"NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns7 957 SEK
CPHS34FS15T12 "18" 24 "36"NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE4 "150lb rostfritt stålfläns10 880 SEK
BPHS31ES15T12 "NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns5 213 SEK
APHS32ES15T12 "24"NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns6 509 SEK
EPHP35FP15N20FTPolykarbonatfläns, NEMA 4X-hölje av polykarbonatNeopren4 "150 lb polykarbonatfläns6 759 SEK
FPHP45CPN20FTPolykarbonatfläns, NEMA 4X-hölje av polykarbonatNeopren2-1 / 2 "NPT5 645 SEK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Inter Connect-kablar

StilModellTypPris (ex moms)
A2J-1-1 / 22 ledare, sanitär, 1-1 / 2 "Tri Clamp1 854 SEK
B2J22 ledare, sanitär, 2 "Tri Clamp1 854 SEK
BJEnkel ledare1 258 SEK
C3JTre ledare2 471 SEK
VULCAN HART -

Lågvattenkontrollkort, 3.45 x 5.15 x 3.45 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-844069-00001AP4PFU7 639 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Kontrollkort, vattennivå, 120V, 3.75 x 5.05 x 2.55 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-852984AP4QZJ18 764 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Kontrollkort, lågvattenavstängning, 2.55 x 4.4 x 1.85 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-853021AP4RAB13 392 SEK
Se detaljer
DAYTON -

Float avstängd

ModellArtikelPris (ex moms)
31UK71CJ2FMG572 SEK
Se detaljer
MCDONNELL & MILLER -

Nivåkontrollhuvud

ModellArtikelPris (ex moms)
150S-M-MD-HDCJ2RGZ19 089 SEK
Se detaljer

Tillbehör för vattennivåkontroll

Tillbehör för vattennivåkontroll upptäcker nivåer av vatten och matar sedan informationen till andra enheter som styr vattnet. Raptor Supplies erbjuder ett urval av dessa tillbehör för vattennivåkontrollsystem från märken som Lumenite Control Technology Inc. och Vulcan Hart. Tillbehör för vattennivåkontroll inkluderar styrkort, kablar och vätskenivåer. Vätskenivåprober har vanligtvis tre delar som är placerade i olika höjder inuti en vattenbehållare. Så när vattennivån når varje sond, kommer den att beordra vattenflödet att öka eller minska med viss mängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?