Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Plow Bolt Flat 7/16-14 X 4 Inch Plain, 10PK | AA9CCM 1CFK2

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Plogbult platt 7/16-14 X 4 tum slät, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9CCM Modell: U01036.043.0400Cross Ref: 1CFK2 / 41TT52
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
183SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.826 "
Huvudhöjd0.364 "
Head Typ# 3 Flat
Längd4"
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.45 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 16-14
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8284
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Plogbult platt 7/16-14 X 4 tum slät, 10PK
183SEK /packa