Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01049.025.0050 Insexlåsskruv Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Insexlåsskruv Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UHJ Modell: U01049.025.0050Korsreferens: 2FB87
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantslåsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Flänsdia.9 / 16 "
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypLåsfläns
Huvudets bredd3 / 8 "
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4712
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Insexlåsskruv Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK
320SEK /packa