Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Hex Locking Screw Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Insexlåsskruv Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB9UUU Modell: U01049.050.0150Korsreferens: 2FE37
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantslåsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Flänsdia.1-5 / 64 "
Grade5
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypLåsfläns
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Insexlåsskruv Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
109SEK /packa