Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01062.031.0075 Insexskruv, klass 5 5/16-24 X 3/4, 100PK | AB9DKQ 2CB19

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 Insexskruv, klass 5 5/16-24 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DKQ Modell: U01062.031.0075Korsreferens: 2CB19 / 42HE60

Få det Maj 6, Måndag
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Patroner2CB19
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1308
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPatronerTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 847402-PG Insexskruv, klass 5 9/16-18 x 1-3/4 - förpackning om 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gängad493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 Insexskruv, klass 5 5/16-24 X 3/4, 100PK
184SEK /packa