DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A Kulventil 1 1/2 tum Npt Fjäderretur | AA8ZBZ 1AWL4

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A Kulventil 1 1/2 tum Npt fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AA8ZBZ Modell: PYHG7AUS054AKorsreferens: 1AWL4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
BollmaterialNi-förkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialMässing
KroppsstilTrekant
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftSpring Return - Misslyckas Stäng
Rörstorlek1.5 "
HamnAvledare L Style
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialRTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturEn bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturBollmaterialKroppsstilMax. TryckDriftRörstorlekHamnSittmaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Kulventil 3 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05ATvådeladFörkromad mässingI kö600 XNUMX psi CWPDubbel agerar3"fullPTFE27 265 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A Kulventil 3 tum Npt fjäderretur mässing | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065ATvådeladFörkromad mässingI kö600 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng3"fullPTFE34 351 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPDubbel agerar1"Avledare L StyleRTFE11 365 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG8AUD05A Kulventil 2 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPDubbel agerar2"Avledare L StyleRTFE22 659 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A Kulventil 3 tums Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPDubbel agerar3"Avledare L StyleRTFE24 592 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A Kulventil 1/2 tum Npt fjäderretur | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "Avledare L StyleRTFE10 179 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A Kulventil 3/4 tum Npt Fjäderretur | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "Avledare L StyleRTFE10 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A Kulventil 1 1/2 tum Npt fjäderretur
19 049 kr /enhet