Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01062.037.0087 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 7/8, 50PK | AB7ADZ 22TE72

APPROVED VENDOR U01062.037.0087 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 7/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7ADZ Modell: U01062.037.0087Korsreferens: 22TE72 / 42HE79
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
216SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8978
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.037.0087 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 7/8, 50PK
216SEK /packa