Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01062.075.0800 Sexkantsskruv Grade 5 3/4-16 x 8 | AB7AHT 22TF59

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 Insexskruv, klass 5 3/4-16 x 8

Finns i lager
Artikel: AB7AHT Modell: U01062.075.0800Korsreferens: 22TF59 / 156G92

Få det Maj 7, Tisdag
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet8"
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 Insexskruv, klass 5 3/4-16 x 8
270SEK /enhet