Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FVK 25J628

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FVK Modell: U01080.025.0037Korsref.: 25J628 / 159J63

Få det Maj 22, Onsdag
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd3 / 16 "
Huvudets bredd1 / 4 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1778
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 3/8, 100PK
210SEK /packa