Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Skruvkopp 7/8-9 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8FWA Modell: U01080.087.0300Korsref.: 25J656 / 159J77

Få det Maj 15, Onsdag
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
606SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.875 "
Drivstorlek7 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd43 / 64 "
Huvudets bredd7 / 8 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd3"
Punkt Dia.33 / 64 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek7 / 8-9
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Skruvkopp 7/8-9 X 3, 5PK
606SEK /packa