Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18 X 7/8, 100PK | AB9DDY 2CA84

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Insexskruv, klass 5 5/16-18 X 7/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DDY Modell: U01200.031.0087Korsreferens: 2CA84 / 42HG27
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
250SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Patroner2CA84
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.24
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Insexskruv, klass 5 5/16-18 X 7/8, 100PK
250SEK /packa