Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.043.0075 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14 X 3/4, 25PK | AB7HGM 23KZ63

APPROVED VENDOR U01200.043.0075 Insexskruv, klass 5 7/16-14 X 3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7HGM Modell: U01200.043.0075Korsreferens: 23KZ63 / 42HG60

Få det Maj 17, Fredag
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
123SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5409
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.043.0075 Insexskruv, klass 5 7/16-14 X 3/4, 25PK
123SEK /packa