Ice Maker-kontroller

Filter

RANCO -

Ismaskinskontroller, SPDT / SPST Switch Type

Ranco ismaskinskontroller kontrollerar isbankens och kärlnivåerna i is- och varuautomater. Isbankskontrollerna underlättar för små kylsystem att ge bättre kylkapacitet och är därför ett idealiskt val för lagring av värmeenergi. Reglagen för ismaskinsbehållaren signalerar å andra sidan isbehållaren att sluta producera mer is genom att automatiskt stänga av den. De finns som sensoralternativ av glödlampa och kapillärtyp.

StilModellDifferentiellFunktion ArtikelMätområdeGivartypByt typPris (ex moms)
AO18-1001/8 "IstjocklekBibehåller istjocklek i kylskåpIsbankskontrollFastGlödlampasömlösa rör1 829 SEK
BA22-11296Smal differentiering för noggrann kontroll av binivånIce Bin nivåkontroll35 till 51 FKapillärSPDT1 096 SEK
CA22-45068-Ice Harvest Control-19 till 22 FKapillärSPDT1 618 SEK

Ice Maker-kontroller

Ranco ismaskinens kontroller är utformade för att maximera effektiviteten hos is och automater. Dessa isbankskontroller har en 76 -tums kapillär och en glödlampssensor för att bibehålla istjocklek och erbjuder termisk lagring av läskedispenser, dryckesautomater och isbyggare. Kontroller för isbehållare med 48 tums kapillär säkerställer exakt kontroll i ismaskinen. Vi erbjuder också kontroller för isskörd med en 72 -tums kapillär för temperaturkontroll från -19 till 22 grader Fahrenheit. Dessa enheter är UL -godkända för säker drift. De levereras med en SPDT -omkopplare för en enda ingång och kan anslutas till och växla mellan två utgångar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?