Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.050.0350 Strukturbult 1/2-13 X 3-1/2 Längd, 25PK | AB3GGP 1TA25

APPROVED VENDOR U04005.050.0350 Strukturell bult 1/2-13 X 3-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GGP Modell: U04005.050.0350Korsreferens: 1TA25 / 166Z71
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
560SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd3.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0350 Strukturell bult 1/2-13 X 3-1/2" Längd, 25PK
560SEK /packa