Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.125.0425 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/4 Length, 5PK | AB3GNP 1TB42

APPROVED VENDOR U04005.125.0425 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GNP Modell: U04005.125.0425Korsreferens: 1TB42 / 167A64

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 025 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.2"
Huvudhöjd25 / 32 "
MaterialStål
Total längd4.25 "
Rockwell HårdhetC19 till C31
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7025
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0425 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/4" Längd, 5PK
1 025 kr /packa