Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04100.025.0500 Hex Cap Screw, 5 Length, Grade 8,1/4-20 Thread Size, 25PK | AB7AJQ 22TF80

APPROVED VENDOR U04100.025.0500 Insexskruv, 5" Längd, Grade 8,1/4"-20 Gängstorlek, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7AJQ Modell: U04100.025.0500Korsreferens: 22TF80 / 42HJ18

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet5"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8158
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.025.0500 Insexskruv, 5" Längd, Grade 8,1/4"-20 Gängstorlek, 25PK
118SEK /packa