Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA8RTL 19NT84

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Insexskruv, klass 8 5/16-18 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA8RTL Modell: U04100.031.0050Cross Ref: 19NT84 / 42HJ22
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
237SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5 / 16 "
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Flänsdia.1 / 2 "
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Insexskruv, klass 8 5/16-18 X 1/2, 100PK
237SEK /packa