Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04100.043.0800 Hex Cap Screw Grade 8 7/16-14 X 8, 5PK | AB8TYG 29DK62

APPROVED VENDOR U04100.043.0800 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TYG Modell: U04100.043.0800Korsreferens: 29DK62 / 156N20
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet8"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.78
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.043.0800 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 8, 5PK
328SEK /packa