Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31F150KCS Insexskruv, standard, 5/16-24 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk | AE6GPH 5RVH5

KERR LAKESIDE 31F150KCS Insexskruv, standard, 5/16-24 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE6GPH Modell: 31F150KCSKorsreferens: 5RVH5
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
741SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.683
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31F150KCS Insexskruv, standard, 5/16-24 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk
741SEK /packa