Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04100.150.0850 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/2-6 x 8-1/2 | AB8TYR 29DK72

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Insexskruv, klass 8 1-1/2-6 x 8-1/2

Finns i lager
Artikel: AB8TYR Modell: U04100.150.0850Korsreferens: 29DK72 / 156N28

Få det Maj 6, Måndag
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
1 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7
Diameter1.5 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet8.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd3-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3265
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Insexskruv, klass 8 1-1/2-6 x 8-1/2
1 186 kr /enhet