SQUARE D Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC utgångsspänning


Filter
Färg: Grå , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 60 , Inspänning: 240 / 480 VAC , IP-betyg: 54 , Montering: Vägg , Utspänning: 24 / 48 VAC , Fas: 1
StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A
50SV82A
7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 633 SEK
A
250SV82B
8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "7 492 SEK
A
750SV82F
8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "15 482 SEK
A
500SV82B
8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "11 752 SEK
B
1S82F
11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "18 960 SEK
C
2S82F
12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "26 966 SEK
D
1.5S82F
12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "23 223 SEK
E
3S82F
17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "41 414 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?