Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.031.0500 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-24 X 5, 25PK | AF2DTA 6RLW2

APPROVED VENDOR U04160.031.0500 Insexskruv, klass 8 5/16-24 X 5, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2DTA Modell: U04160.031.0500Korsreferens: 6RLW2 / 42HP41

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

372SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet5"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.287
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.031.0500 Insexskruv, klass 8 5/16-24 X 5, 25PK
372SEK /packa