Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 3, 10PK | AA8RTJ 19NT80

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 Insexskruv, klass 8 9/16-18 X 3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8RTJ Modell: U04160.056.0300Cross Ref: 19NT80 / 42HR18

Få det Maj 7, Tisdag
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9 / 16 "
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Flänsdia.3"
Grade8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet3"
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek9 / 16 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.111
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 Insexskruv, klass 8 9/16-18 X 3, 10PK
241SEK /packa