Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.075.0250 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 2-1/2, 5PK | AB9QVB 2EU96

APPROVED VENDOR U04160.075.0250 Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 2-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9QVB Modell: U04160.075.0250Korsreferens: 2EU96

Få det Maj 16, Torsdag
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
156SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Trådstilfull
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9324
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0250 Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 2-1/2, 5PK
156SEK /packa