Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 2-3/4, 5PK | AB8BQW 25CU65

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Insexskruv, klass 8 1-14 X 2-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8BQW Modell: U04160.101.0275Korsreferens: 25CU65 / 42HR85

Få det Maj 20, Måndag
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
638SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-14
Diameter1"
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet2.75 "
MaterialStål
Min. Trådlängd2-4 / 9 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0275 Insexskruv, klass 8 1-14 X 2-3/4, 5PK
638SEK /packa