ACME ELECTRIC DM-serien Slimline enfas DIN-skena nätaggregat


Filter
Höjd: 4.88 " , Drifttemp. Räckvidd: -20 till +60 grader C , Typ: DIN-skena , Spänningsvärde: 90-264 VAC
StilModellStrömLängdMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
A
DM148017S
1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "3 885 SEK
B
DM148025S
2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "5 099 SEK
C
DM124033S
3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "3 894 SEK
B
DM12405S
5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "5 801 SEK
D
DM14805S
Den 54.45 "240 W48 VDC2.36 "8 693 SEK
E
DM11206S
6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "3 885 SEK
B
DM11208S
8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "5 099 SEK
B
DM12410S
Den 104.45 "240 W24 VDC2.36 "7 890 SEK
B
DM11215S
Den 154.45 "180 W12 VDC2.36 "7 890 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?