Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04210.050.0125 Strukturbult 1/2-13 X 1-1/4 Längd, 25PK | AB3GNY 1TB55

APPROVED VENDOR U04210.050.0125 Strukturell bult 1/2-13 X 1-1/4" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GNY Modell: U04210.050.0125Korsreferens: 1TB55 / 167A68
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
511SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3162
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0125 Strukturell bult 1/2-13 X 1-1/4" Längd, 25PK
511SEK /packa