Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04210.050.0350 Structural Bolt 1/2-13 X 3-1/2 Length, 25PK | AB3GPH 1TB64

APPROVED VENDOR U04210.050.0350 Strukturell bult 1/2-13 X 3-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GPH Modell: U04210.050.0350Korsreferens: 1TB64 / 167A77
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
396SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd3.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0350 Strukturell bult 1/2-13 X 3-1/2" Längd, 25PK
396SEK /packa