Basbredd: 23.75 " , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjultyp: Poly på Poly , Länkhjul Material: Poly På Poly , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Klättringsvinkel: 58 grader , Kryckspetshöjd: 1 3 / 4 " , Avstånd mellan steg: 40.12 " , vikt bredd: 23 3 / 4 " , Betyg: Grade 202 , Ledstångshöjd: 21.69 " , Ledstänger ingår: Ja , Stege Material: Stål , Antal länkhjul: 2 , Betyg: typ I , Bakhjulsbredd: 1.25 " , Fjäderbelastad: Ja , fjäderbelastad spärr: 1 , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegmaterial: Stål , Stegbredd: 16 1 / 8 " , Tips utanför Dia. (I.): 1 1 / 4 "