Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04210.087.0800 Strukturbult 7/8-9 X 8 Längd, 5PK | AB3HEP 1TE36

APPROVED VENDOR U04210.087.0800 Strukturell bult 7/8-9 X 8" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3HEP Modell: U04210.087.0800Korsreferens: 1TE36 / 167C14
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
759SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialStål
Total längd8"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.087.0800 Strukturell bult 7/8-9 X 8" Längd, 5PK
759SEK /packa